Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktex hochwertige Schreibunterlage aus Original-Floortex-Polycarbonat, 43 x 56cm, rechteckig, transparent, VE - 2Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Desktex Info
Herstellung
Artikel-Nr.:
     C392-FPDE1722RA2
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FPDE1722RA2
EAN/GTIN:
     5060044743078
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage klar

Desktex Schreibunterlage aus Original-Floortex-Polycarbonat

Die Desktex Schreibunterlage ist aus einem außergewöhnlich widerstandsfähigem und strapazierfähigem Material hergestellt. Sie bietet Ihrem Tisch den größtmöglichen Schutz vor Abrieb, Kratzern und verschütteten Flüssigkeiten. Die leicht strukturierte und hochtransparente Oberfläche gewährleistet hohe Kratzfestigkeit und lässt die Schönheit Ihres Tisches durchscheinen, Ihre Notizen bleiben sichtbar und geschützt. Hitzebeständig bis zu 100°C und spülmaschinenfest.

Produktmerkmale:

  • Strapazierfähiges und langlebiges Material
  • Bietet eine hohe Kratzfestigkeit
  • Leicht abwaschbar
  • Ideal zur Aufbewahrung von Notizen oder To Do-Listen
  • Hitzebeständig bis 100 °C
  • Frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium
  • Leicht geprägte Oberfläche für angenehmen Schreibkomfort
  • 100 % recycelbar
  • Set beinhaltet 2 Schreibunterlagen
  • Material: Original Floortex Polycarbonat
  • Form: rechteckig
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
43 x 56 cm
Anwendungsbereich:
Büro & Haushalt
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage floortex, Scheibtischmatte, anti-rutsch, anti-rutsch Schreibunterlage, Tischmatte, Tischschutzmatte, Polycarbonat Schreibunterlage, Polycarbonat, Tischauflage, Tischauflage transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FPDE1924RA2
ab € 26,62*
Ähnlich
Floortex
FPDE1722V4
ab € 21,11*
Ähnlich
Floortex
FPDE1924V4
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.