Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregale Typ L , einseitige Nutzung , H x L x T 1980 x 5060 x 600 mm , Farbe RAL 5010 Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregale Typ L , einseitige Nutzung , H x L x T 1980 x 5060 x 600 mm , Farbe RAL 5010 Enzianblau
Kragarmregale Typ L , einseitige Nutzung , H x L x T 1980 x 5060 x 600 mm , Farbe RAL 5010 Enzianblau
Artikel-Nr.:
     3904H-A20-17968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig
Kragarmregale Typ L, einseitige Nutzung, Abmessungen H x L x T 1980 x 5060 x 600 mm, Nutztiefe 500 mm, Tragkraft Ebene 875 kg, Farbe RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregale Typ L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,79*
€ 1.575,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,54*
€ 1.566,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,32*
€ 1.492,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,62*
€ 1.371,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.