Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufenhaltshalle für Raucher , Raucherkabine - Alu Industrie, B x T x H 2460 x 1860 x 2300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherunterstände "Alu Industrie"
Raucherunterstände "Alu Industrie"
Artikel-Nr.:
     3904H-88529380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     529380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand

Aufenthaltshalle für Raucher bietet einen abgedeckten Raum, geschützt gegen Regen und Wind.

  • Eloxierte Aluminiumpfosten Ø 50 mm, die mit Hilfe von Verbindungsstücken aus Aluguß zusammengefügt und mit Schrauben aus Edelstahl montiert werden
  • Abmessung: Höhe: 2300 mm, Länge: 2460 mm, Tiefe 1860 mm

Platten 10 mm aus Trapezpolykarbonat, UV-Schutz, mit "Raucher Zone" Kennzeichnung ausgestattet. Montage: Befestigung auf Bodenplatten , Montageanleitung wird mitgeliefert

Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände, Raucher Zone, Raucherkabinen, Raucheraufenthaltshalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,67*
€ 2.417,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,24*
€ 2.391,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,40*
€ 2.263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,86*
€ 2.191,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,02*
€ 2.112,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
529370
ab € 2.492,58*
Ähnlich
k.A.
529371
ab € 4.463,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.