Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen mittlerer , ohne Türen Maße : 125 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotelwagen mittlerer , ohne Türen Maße : 125 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz
Hotelwagen mittlerer , ohne Türen Maße : 125 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3904H-83061900
Herst.-Nr.:
     FG619000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Mittlerer Hotelwagen, ohne Zubehör. Für den Einsatz in Hotels, Kliniken etc. Ideal für rationelles und effizientes Arbeiten. Der große Hotelwagen 6189 ermöglichen die Reinigung von 12-16 Zimmern.

  • Polypropylen
  • Maße: 125 x 56 x 127cm
  • Farbe: schwarz

Breites Sortiment an Zubehör (6196, 6197, 6199, 9T00, 9T01, 9T02, 9T03, 9T04, 9T05, 6173-DBH, 6193) für eine individuelle Ausstattung der Hotelwagen.

Weitere Suchbegriffe: hotelwagen rubbermaid, hotelwagen, Wagen, Reinigungwagen, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,51*
€ 1.515,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,16*
€ 1.496,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,14*
€ 1.411,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,40*
€ 1.359,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,14*
€ 1.294,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG618900
ab € 1.141,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.