Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen großer , Maße : 152 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotelwagen großer , Maße : 152 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz
Hotelwagen großer , Maße : 152 x 56 x 127 cm , Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3904H-83061890
Herst.-Nr.:
     FG618900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Großer Hotelwagen incl. unterseitige Ablage, ohne Wagenzubehör. Für den Einsatz in Hotels, Kliniken etc. Ideal für rationelles und effizientes Arbeiten. Der große Hotelwagen ermöglichen die Reinigung von 12-16 Zimmern.

  • Polypropylen
  • Maße: 152 x 56 x 127cm
  • Farbe: schwarz

Breites Sortiment an Zubehör (6196, 6197, 6199, 9T00, 9T01, 9T02, 9T03, 9T04, 9T05, 6173-DBH, 6193) für eine individuelle Ausstattung der Hotelwagen.

Weitere Suchbegriffe: hotelwagen rubbermaid, hotelwagen, Wagen, Reinigungwagen, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,67*
€ 1.524,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,88*
€ 1.493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,00*
€ 1.408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,38*
€ 1.380,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,78*
€ 1.357,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG619600BLA
ab € 135,41*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG619700BLA
ab € 187,12*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG619900BLA
ab € 124,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.