Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal für die Flaschenkiste , 1000 x 1000 x 300 mm , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkekistenregal für die Flaschenkiste , 1000 x 1000 x 300 mm , grau
Getränkekistenregal für die Flaschenkiste , 1000 x 1000 x 300 mm , grau
Getränkekistenregal für die Flaschenkiste , 1000 x 1000 x 300 mm , grau
Artikel-Nr.:
     3904H-4962367
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     330100024101032
EAN/GTIN:
     8435104962367
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
simonrack getränkekistenregal
getränkekistenregal

Getränkekistenregal Simon Bottle - H X B X T 1000 x 1000 x 300 mm - grau - 2 Ebenen - für 6 Kisten

Produktdetails für das Getränkekistenregal Simon Bottle:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 300 mm
  • Fachlast: 100 kg je Boden
  • Feldlast: 200kg
  • Anzahl Ebenen: 2
  • Anzahl Kisten: 6 Stück
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: grau (RAL 7046), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 8kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack
  • Rollen optional verfügbar

Lieferumfang:

  • 2x lange Traversen
  • 2x Tiefenriegel
  • 4x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: Lagerung, Metallregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonrack
G0G100222409041
ab € 75,63*
Ähnlich
Simonrack
G07100220212602
ab € 103,36*
Ähnlich
Simonrack
330100024181033
ab € 72,89*
Ähnlich
Simonrack
330100024108032
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.