Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1200 x 450 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1200 x 450 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast
Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1200 x 450 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast
Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1200 x 450 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast
Artikel-Nr.:
     3904H-4938591
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     448100040201245
EAN/GTIN:
     8435104938591
Suchbegriffe:
Bricoforte Regal
Regal Bricoforte
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal

Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1200 x 450 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast

Flexibel und auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Sie können die Böden im Winkel anstellen und/oder umgedreht nutzen. Somit haben Sie eine Lagerfläche für Artikel, welche eine Sicherung benötigen.

Produktdetails für das Schwerlastregal Bricoforte:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 2000 x 1200 x 450 mm
  • Fachlast: 300 kg je Boden
  • Feldlast: 1.500kg
  • Anzahl Böden: 5 Böden - Spanplatte 16mm - PEFC Zertifiziert
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: blau (RAL 5015), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 49kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Rollen optional verfügbar
  • Polyester Epoxy-Lack

Lieferumfang:

  • 5x Böden
  • 10 lange Traversen
  • 10 kurze Traversen
  • 8x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal 2m höhe, schwerlastregal, schwerlastregal simonrack, Lagerregal, Metallregal, Werkstattregal, Fachbodenregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.