Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal Marderclick Superplus - H x B x T 2000 x 1100 x 500 mm - blau - 5 Böden - 500kg Feldlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal Marderclick Superplus - H x B x T 2000 x 1100 x 500 mm - blau - 5 Böden - 500kg Feldlast
Lagerregal Marderclick Superplus - H x B x T 2000 x 1100 x 500 mm - blau - 5 Böden - 500kg Feldlast
Lagerregal Marderclick Superplus - H x B x T 2000 x 1100 x 500 mm - blau - 5 Böden - 500kg Feldlast
Artikel-Nr.:
     3904H-4937365
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     448100025201155
EAN/GTIN:
     8435104937365
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal 5 böden
steck regal

Lagerregal Marderclick Superplus - H x B x T 2000 x 1100 x 500 mm - blau - 5 Böden - 500kg Feldlast

Produktdetails für das Lagerregal Marderclick Superplus:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 2000 x 1100 x 500 mm
  • Fachlast: 150 kg je Boden
  • Feldlast: 750kg
  • Anzahl Böden: 5 Böden - Spanplatte - PEFC Zertifiziert
  • Bodenstärke: 12 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: blau (RAL 5015), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 36kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack
  • Rollen optional verfügbar

Lieferumfang:

  • 5x Böden
  • 10 lange Traversen
  • 10 kurze Traversen
  • 8x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: steckregal traglast 150 kg, Lagerregal, Schwerlastregal, Metallregal, Werkstattregal, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.