Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal Marderclick Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - blau/orange - 5 Böden - 750kg Feldlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal Marderclick Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - blau/orange - 5 Böden - 750kg Feldlast
Lagerregal Marderclick Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - blau/orange - 5 Böden - 750kg Feldlast
Lagerregal Marderclick Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - blau/orange - 5 Böden - 750kg Feldlast
Artikel-Nr.:
     3904H-4912805
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     458100025201045
EAN/GTIN:
     8435104912805
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal h2000xb1000xt400mm
steck regal

Lagerregal Marderclick Plus - H x B x T 2000 x 1000 x 400 mm - blau/orange - 5 Böden - 750kg Feldlast

Produktdetails für das Lagerregal Marderclick Plus:

  • System: Stecksystem
  • Ausführung: einseitig
  • Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 400 mm
  • Fachlast: 150 kg je Boden
  • Feldlast: 750kg
  • Anzahl Böden: 5 Böden - Spanplatte - PEFC Zertifiziert
  • Bodenstärke: 12 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe / Oberfläche: Steher: blau (RAL 5015), pulverbeschichtet - Traversen: orange (RAL 2004), pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 29kg
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Rollen optional verfügbar
  • Polyester Epoxy-Lack

Lieferumfang:

  • 5x Böden
  • 10 lange Traversen
  • 10 kurze Traversen
  • 8x Steher
  • 4x Plastikfüße
Sicherheitshinweis:
 
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern.

 

Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, Lagerregal, Schwerlastregal, Metallregal, Werkstattregal, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.