Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Vollblechtüren, 1 beschichteter Boden, 2 Schubladen 75 mm, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32371-100-001-510
EAN/GTIN:
     4055479437730
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugschränke ohne Trennwand
∙ Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
∙ Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen
RAL 7035 lichtgrau
∙ Schließung:
Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Belastbarkeit: ‒ Böden 80 kg, ‒ Ausziehböden und Schubladen 15 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
Alle Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Regals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,33*
€ 415,05*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 445,12*
Frei Haus
ab € 526,80*
€ 619,28*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-510
ab € 44,71*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-735
ab € 44,68*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-510
ab € 26,60*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-735
ab € 26,73*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-001
ab € 20,94*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-510
ab € 95,66*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-735
ab € 95,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.