Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Anbaufeld, 4 Lagerebenen mit Stahlfachboden, BxTxH 2570x600x2500 mm, Rahmen verzinkt, Traversen blau, Fachlast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12873013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B7-31802-60
EAN/GTIN:
     4250797523022
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regalrahmen
Schwerlastregal
Weitspannregale
Mit Stahlfachboden, Höhe 2500 mm
∙ Das universell einsetzbare Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter ∙ Schnelle und einfache Montage ∙ Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder ∙ Keine zusätzliche Aussteifung aufgrund verwindungsfreier Längstraversen notwendig
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, Längstraversen pulverbeschichtet in RAL 5010
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen:
· Spanplattenboden: Längstraversen und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 25 mm, P4.
Für die Auflage und zur Lastverteilung werden Tiefenstege mitgeliefert.
· Stahlfachboden: Längstraversen und maßgenauer Stahlfachboden (verzinkt) mit 40 mm
Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,79*
€ 852,07*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,07*
€ 852,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,13*
€ 1.076,63*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,73*
€ 1.014,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,35*
€ 1.011,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,33*
€ 983,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,59*
€ 947,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,07*
€ 886,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.