Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Grundfeld, 4 Lagerebenen mit Spanplattenboden, BxTxH 1750x400x2000 mm, Rahmen verzinkt, Traversen blau, Fachlast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12872800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B7-30101-40
EAN/GTIN:
     4250797521561
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Weitspannregale
Mit Spanplattenboden, Höhe 2000 mm
∙ Das universell einsetzbare Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter ∙ Schnelle und einfache Montage ∙ Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder ∙ Keine zusätzliche Aussteifung aufgrund verwindungsfreier Längstraversen notwendig
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, Längstraversen pulverbeschichtet in RAL 5010
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen:
· Spanplattenboden: Längstraversen und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 25 mm, P4.
Für die Auflage und zur Lastverteilung werden Tiefenstege mitgeliefert.
· Stahlfachboden: Längstraversen und maßgenauer Stahlfachboden (verzinkt) mit 40 mm
Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,03*
€ 554,79*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,23*
€ 561,28*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 608,03*
€ 697,59*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.