| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12872569 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-55511-30 EAN/GTIN: 4250797511135 |
| |
|
| | |
| Archiv-Steckregale mit Vollblech-Seitenwänden Feldbreite 1005 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen) Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: siehe Merkmale Regalrahmen: T-Profile Trapezlochung: Rastermaß 25 mm Aussteifung: durch Seitenwände (Vollblech verzinkt) Füße: Stahl, verzinkt Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
Planungshinweise: · Feldbreiten sind Achsmaße · Außenmaße: Breite Grundfeld + 56 mm Breite Anbaufeld + 0 mm Tiefe + 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Bert Regal, Regal Bert, Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Komplettregal, Steckregale, Steckregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,61* | € 204,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,21* | € 225,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 56,00* | ab € 208,14* | € 257,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|