Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Grundfeld, verzinkt, 7 Fachböden, Fachlast 150 kg, BxTxH 875x300x2325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12872544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-55208-30
EAN/GTIN:
     4250797510954
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale
Ständerrahmen mit Tiefenriegel
Feldbreite 875 mm
∙ Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen, siehe Zubehör)
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Spezifisches Zubehör lieferbar
∙ Einfache Montage
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt sowie pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, bert regal, aktenregal grundregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Komplettregal, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 242,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,00*
€ 267,17*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 249,46*
€ 305,94*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.