Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Grundfeld, verzinkt, 6 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 875x300x2075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12872460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-51108-30
EAN/GTIN:
     4250797508579
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln
Feldbreite 875 mm
· Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen)
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Spezifisches Zubehör lieferbar
∙ Einfache Montage
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld+ 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, bert regal, aktenregal grundregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Komplettregal, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 226,33*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 230,13*
€ 285,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 285,79*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 350,36*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-30
ab € 155,87*
Zubehör
k.A.
B3-51113-30
ab € 186,30*
Zubehör
k.A.
B3-51117-30
ab € 230,10*
Zubehör
k.A.
B3-51109-30
ab € 141,65*
Zubehör
Regalwerk
B3-28083-K
ab € 24,53*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 14,07*
Zubehör
Regalwerk
B3-30296-E
ab € 7,10*
Zubehör
Regalwerk
B3-30393-K
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.