| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12872351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-64109-30 EAN/GTIN: 4250797515546 |
| |
|
| | |
| Felgenregale, Höhe 2000 mm ∙ Mit diesem vielseitigen, verzinkten Steckregal bietet sich Ihnen die optimale, weil sachgerechte und platzsparende Lagermöglichkeit für PKW-Reifen und -Felgen ∙ Durch die drei unterschiedlichen Regalbreiten nutzen Sie Ihren vorhandenen Raum konsequent aus und Stabilität ist garantiert ∙ Oberfläche verzinkt, verstellbare Stufenbalken, schnelle und einfache Montage ∙ Abgeschrägte Auflageflächen ∙ Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar ∙ Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt Regalrahmen: T-Profile Trapezlochung: Rastermaß 25 mm Fachebenen: Stufenbalken
Planungshinweise: · Feldbreiten sind Achsmaße · Außenmaße: Breite Grundfeld + 56 mm Breite Anbaufeld + 0 mm Tiefe + 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Felgenregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal 30cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal af, Regale, Regalsysteme, Lagerregale, Reifenregale, Felgenregale, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme, Steckregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,72* | € 119,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 56,00* | ab € 118,32* | € 149,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 156,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|