| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12872053 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-82111-60 EAN/GTIN: 4250797515928 |
| |
|
| | |
| Schrägbodenregale · Guter Überblick über den Lagerbestand · Schneller Zugriff auf die Lagerware · Einfaches Bestücken der Regalböden · Alle Produktkomponenten sind kompatibel zu den Steckregalsystemen · Stecksystem · Schräg einzusetzende, verzinkte Stahlfachböden · Längenriegel zur Regalaussteifung und zur Auflage der Fachböden · Der Längenriegel für die Vorderseite dient durch seine Höhe von 60 mm gleichzeitig als Anschlagleiste Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: sendzimirverzinkt Regalrahmen: T-Profile Trapezlochung: Rastermaß 25 mm Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
Planungshinweise: · Feldbreiten sind Achsmaße · Außenmaße: Breite Grundfeld+ 56 mm Breite Anbaufeld + 0 mm Bodentiefe + 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, schrägbodenregal, Bereitstellregale, Regale, Lagerregale, Schrägbodenregale, Kanbanregale, Bereitstellungsregale, Fachbodenregale, Steckregalsysteme, Regalsysteme, Fachbodenregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,35* | € 233,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,55* | € 254,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 56,00* | ab € 238,72* | € 293,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|