Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, Grundfeld, 5 Fachböden, verzinkt, Fachlast 350 kg, BxTxH 1285x300x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12871990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-59112-30
EAN/GTIN:
     4250797513696
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Steckregale
Ständerrahmen mit Tiefenriegel
Feldbreite 1285 mm
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,34*
€ 327,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,65*
€ 343,36*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 339,78*
€ 408,15*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.