| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12871986 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-16405-K EAN/GTIN: 4250797501914 |
| |
|
| | |
| Steckregale in Einzelteilen Stahlfachböden ∙ Komplett mit Fachbodenträgern ∙ Mit 40 mm Rohrkante ∙ Auf Anfrage in RAL-Farben ∙ Zur Erhöhung der Traglast bzw. zur Vermeidung der Durchbiegung kann der Fachboden mit UVR (Unterzugverstärkung) ausgesteift werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, auflage schwerlastregal, fachboden 500mm tiefe, Bausatz, Fachbodenregale, Steckregale, Fachböden, Fachebenen, Zusatzebenen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 56,00* | ab € 41,43* | € 57,14* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 58,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,11* | € 93,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|