Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Fachböden, verzinkt, Fachlast 130 kg, BxTxH 870x300x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12871017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B5-21509-30
EAN/GTIN:
     4250797518257
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal Rudi
Rudi Regal
Schraubregale
Feldbreite 870 mm
· Als preiswertes Fachbodenregal erfüllt dieses System in klassischer Bauweise die Anforderungen an ein flexibles und robustes Regal für Lager, Werkstatt und Büro ∙ Aus einem umfassenden und durchdachten Systemprogramm lässt sich ein komplettes Fachbodenregal mit wenig verschraubbaren Einzelteilen einfach und leicht zusammenbauen
Wesentliche Vorteile des Systems:
∙ Preiswertes Standardregal
∙ Einfache Montage
∙ Vielfalt an Abmessungen
∙ Große Variabilität
∙ Gute Leistungsmerkmale
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Winkelprofile: 35 x 35 x 1,5 mm
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Eckwinkel
Füße: Kunststoff, schwarz
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
∙ Außenmaße:
Breite Grundfeld + 6 mm
Breite Anbaufeld + 3 mm
Tiefe + 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, regal rudi, schraubregal tiefe 300 mm, Schraubregale, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 118,77*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 118,06*
€ 148,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 157,37*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.