Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, BxTxH 1250x1100x(1000)x2000 mm, 1 Ständer, 10 Kragarme, 12 Lagerebenen, Arm/Ständerlast 200/2400 kg, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12869607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B6-60122-50
EAN/GTIN:
     4250797521431
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Karl Regal
Regal Karl
Kragarmregale - Armlast 200 kg
mit fest angeschweißten Kragarmen
Doppelseitig
∙ Ständer und Fußprofil aus IPE 100 Profilen mit fest angeschweißten Kragarmen sowie fest angeschweißter Abrollsicherung, speziell für die Lagerung von leichtem Langgut ∙ Kragarme aus U-Profil 50:38 mm ∙ Effiziente und wirtschaftliche Lagerhaltung, benötigte Lagerfläche wird durch geordnete Einlagerung reduziert ∙ Ideales Raster ermöglicht optimalen Zugriff auf die Lagerware in 6 Ebenen (inklusive Fußlagerung) ∙ Stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker ∙ Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, Anbaufeld aus 1 Ständer
∙ Feldlast bis max. 4800 kg
Armlast: 200 kg

Oberfläche: beschichtet RAL 5010 enzianblau

Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 5 Kragarme

Planungshinweise:
Außenmaße:
∙ Breite Grundfeld + 55 mm
∙ Breite Anbaufeld + 0 mm
∙ Nutztiefe + 100 mm/einmalig
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer doppelseitig, Ständer für Kragarmregal doppelseitig, kragarm ral 5010, kragarm, Kragarmregale, Regale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Regalsysteme, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,73*
€ 425,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,20*
€ 468,37*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 452,51*
€ 535,12*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.