| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12862320 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 36200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einwurf-Schubladentresore ∙ Freistehende Ausführung, Schutz gegen leichte Brände ∙ Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark ∙ Türbeschlag mit Hängegriff 60 mm vorstehend ∙ Mehrwandige, gepanzerte Schublade 200 mm hoch auf Teleskopschienen ∙ Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme · 1 Fachboden ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau Ihre Produktvorteile: · Sicherheitsstufe Klasse I + Klasse D-I · Einwurf über eine Schublade · Rückholsicherung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Schubladen-Tresor, Schubladensafe, Schubladentresor, einwurftresor vds 1, einwurftresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke |
| | |
| |