| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12862315 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 35704 EAN/GTIN: 5901468311743 |
| |
|
| | |
| Einwurftresore ∙ Leichte Ausführung ∙ Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben ∙ Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme∙ Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln · Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau Ihre Produktvorteile: · Sicherheitsstufe A + S1 · Einwurf über eine Klappe · Rückholsicherung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, iss einwurftresor, einwurftresor, möbeltresor s1, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,60* | € 660,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,82* | € 660,69* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,74* | € 695,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|