Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank, BxTxH 1100x535x1950 mm, Kästen: 6xGr. 2 grün, 6xGr. 2 blau, 6xGr. 2 rot, 3xGr. 2 gelb, RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12861354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     790041A3
EAN/GTIN:
     4250633311073
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
mauser großraumschrank
großraum schrank
Großraumschränke mit Sichtlagerkästen - PROFI
Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank
∙ Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl
∙ Unterschiedliche Bestückung mit Sichtlagerkästen
∙ Enormes Fassungsvermögen, bis zu 158 Kästen
∙ Sichtlagerkästen einzeln entnehmbar
∙ Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalter, in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen
∙ 3 Stahlscharniere pro Tür für sicheren Halt der bestückten und "beladenen" Türen
∙ Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 2z 310 x 500 x 140 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Größe 6 100 x 85 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffboxenschrank, Kunststoffboxenschränke, Lagerboxen-Schrank, Lagerboxen-Schränke, Lagerboxenschrank, Lagerboxenschränke, Systemboxen-Schrank, Systemboxen-Schränke, Hängeschrank, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,87*
€ 997,92*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,13*
€ 1.072,20*
Frei Haus
ab € 1.279,72*
€ 1.474,88*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,20*
€ 1.275,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,16*
€ 1.273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,65*
€ 1.218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,05*
€ 1.172,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,13*
€ 1.103,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.