Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtkästen im Gehäuse, 5 Klarsichtkästen Größe 5, BxTxH 600x110x164 mm, Gehäusefarbe beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12860487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1500582
EAN/GTIN:
     4009292854410
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtkästen im Gehäuse
· Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen · Lieferung inkl. Etiketten
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Größe 2 268 x 220 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, kanülenspender 5-teilig, Kleinfachmagazine, Kleinteilelagerung, Kleinteilemagazine, Lagermagazine, Magazine, Lager- und Stapelsysteme, Stapel- und Lagersysteme, Klarsichtkasten, Lagersichtkasten, Lagersichtkastenregale, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 41,37*
Lager 3904
unbekannt
€ 6,40*
ab € 40,67*
€ 54,97*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15015900
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.