Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12858666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6967
EAN/GTIN:
     4044917416000
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Stellwände
· Praktische Stellwände · Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren · Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen · Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber · Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand
· Elementhöhe 1650 mm
· Gesamthöhe 1750 mm (inkl. Stellfüße)
· Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm
· Whiteboard - beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar und magnethaftend
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, magnetboard whiteboard, magnet board, moderationswand pulverbeschichtet, Stellwand, Stellwandsysteme, Raumtrennsysteme, Mobile Stellwände, Raumteiler, Stellwände
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 305,58*
€ 5,50*
ab € 262,30*
€ 305,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 316,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 316,30*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,47*
€ 333,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 86,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 218,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 348,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.