Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, Grundfeld, 8 Fachböden, 7 OH, BxTxH 960x600x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9423
EAN/GTIN:
     4044917337206
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Mit Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal tiefe 600 mm, grund regal, aktenregal lichtgrau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 492,61*
€ 584,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 481,88*
€ 601,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,03*
€ 626,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,69*
€ 637,08*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,98*
€ 651,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,74*
€ 751,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,45*
€ 738,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,98*
€ 661,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9564
ab € 311,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9567
ab € 351,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9464
ab € 314,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9467
ab € 358,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 18,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9573
ab € 414,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9473
ab € 421,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.