Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, Anbaufeld, 8 Fachböden, 7 OH, BxTxH 960x300x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9464
EAN/GTIN:
     4044917341104
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Mit Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,02*
€ 402,91*
€ 5,50*
ab € 328,17*
€ 402,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,86*
€ 405,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,25*
€ 408,70*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,22*
€ 425,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9414
ab € 379,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 43,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.