| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12852930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 790058A0 EAN/GTIN: 4250633301852 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschränke ∙ Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit verwindungsfesten Türen mit Kastenversteifung · Flügeltüren mit Dreiriegelverschluss und Drehzylinder-Sicherheitsschloss, verschiedenschließend ∙ Türöffnungswinkel ca. 135° · Fachböden verstellbar im 35 mm Raster · Inneneinrichtung in schwarz · Traglast pro Fachboden 65 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büro-Flügeltürschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Schrank, Arbeitsplatz-Schrank, Ar |
| | |
| |