| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12851800 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 161.11.337 EAN/GTIN: 4055381107783 |
| |
|
| | |
| Stilpoller ∙ Aufwendige, langlebige Qualität ∙ Gütestahl, 3 mm Wandstärke ∙ Innen und außen feuerverzinkt ∙ Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet ∙ Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar
Durchmesser oben: 110 mm Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze) Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)
Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar. Befestigungsarten: A) Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab. B) Mit Erdankerplatte 500 x 500 mm, die über den Poller gestülpt wird. Nach leichtem Druck oder Schlag verklemmt sie sich am unteren Ende und übernimmt die Funk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Poller, Stil-Sperrpfosten |
| | |
| |