Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahnenmast, mit drehbarem Ausleger, Durchm. 75 mm, Höhe über Flur 8 m, inkl. Bodenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12851131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-019-10-08000-0007
EAN/GTIN:
     4046675181329
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem, drehbarem Ausleger
∙ Aus korrosionsfreiem Hartaluminium ∙ Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend ∙ Mit vollständiger innenliegender Hissvorrichtung mit Kurbel ∙ Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet ∙ Ideal für repräsentative Beflaggung sowie für Werbefahnen ∙ Leichtgängiger, kunststoffgelagerter Teleskopausleger (Ø 40 mm) dreht sich mit der Fahne im Wind ∙ Zur Anbringung von Fahnen bis 1,50 m Breite besitzt der Ausleger Hohlsaumtechnik ∙ Am Mast dienen Seilschlaufen als Fahnentuchbefestigung ∙ Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung ∙ Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.
Weitere Suchbegriffe: Gerätekurbel, Handkurbel, fahnenmast mit ausleger 8m, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast mit ausleger, Beflaggung, Fahnenmasten, Masten, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,82*
€ 763,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,92*
€ 766,65*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 754,50*
€ 828,91*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,85*
€ 841,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,99*
€ 848,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,58*
€ 999,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,31*
€ 974,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 723,36*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 599,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 606,02*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,61*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 369,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.081,49*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.227,20*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 392,53*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,89*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 373,19*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,81*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 475,69*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.