Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgabelhubwagen, lange Ausführung, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1800 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/Nylon tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12840762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2116-18
EAN/GTIN:
     4017976211688
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handgabelhubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise ∙ Pulverbeschichtet in gelb ∙ Wartungsfreie Hydraulik ∙ Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet ∙ Griff gummiumantelt ∙ Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Senken/Neutral ∙ Auflaufrollen an den Gabelenden ∙ Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden
Technische Daten:
Lange Ausführung - für überlange Paletten
Traglast: 1200 kg
Lenkeinschlag: 2 x 100°
Gesamtlänge: 2190 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85-200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Flurfördergeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 555,34*
€ 606,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,76*
€ 617,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,24*
€ 636,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,03*
€ 645,51*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,31*
€ 709,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,54*
€ 844,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,69*
€ 831,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,85*
€ 811,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,80*
€ 797,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.