| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12838999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1101086W2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handgabelhubwagen mit Waage Für einfache Kontrollwiegungen, z.B. zur Wareneingangskontrolle, zum Ermitteln von Speditionsgewichten oder zur Vermeidung von Überladung.
· Stabile und robuste Bauweise · Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken · Niedrige Bauhöhe der Lastgabel · Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt · Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg · Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten · Genauigkeit 99,2 % des Wiegebereichs · Temperatureinsatzbereich von -10°C bis +40°C · Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA inkl.) · Betriebsdauer ca. 1500 Stunden · Automatische Abschaltung Ihre Produktvorteile: · Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Flurfördergeräte, Gabelhubwagen mit Waage, Handgabelhubwagen mit Waage, Hubwagen mit Waage |
| | |
| |