Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 4 Schubladen, BxTxH 1117x706x2200 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12836307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70.732.000
EAN/GTIN:
     7612269044065
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schubladenregal
schubladenregal h2200xb1117xt706mm ...
Schubladenregale im Baukastensystem
∙ Jederzeit umbau- und erweiterbar ∙ Mit Seiten- und Rückwände (Anbaufelder ohne Seitenwand) ∙ Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre ∙ Flügeltüren mit Klappschloss ∙ Schubladenauszüge 100 % Vollauzug ∙ Traglast 75 kg und 200 kg
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
Schubladenregal Modul 2

Anbaufeld B x T x H 1020 x 706 x 2200 mm

bestehend aus:
1 Regalrahmen, 1 Rückwand, 2 Zwischenwände, 3 Universalböden glatt, 2 Verstellböden geschlitzt, 4 Schubladen: 1 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA, (75 kg), 1 x
Weitere Suchbegriffe: anbau regal, schubladenregal h2200xb1117xt706mm, Schubladenregale, Regale, Lagerregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,45*
€ 2.018,54*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.887,52*
€ 2.139,56*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,56*
€ 2.546,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,08*
€ 2.482,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,22*
€ 2.364,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,98*
€ 2.301,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,52*
€ 2.246,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.