Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, 1 Schublade, RAL 7035, Rolllade grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12835082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58.404.020
EAN/GTIN:
     4047417506202
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Rollladenschränke
∙ Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut ∙ Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz ∙ Auswechselbarer Zylinder ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster ∙ Max. Traglast: Gehäuse 500 kg ∙ Verstellböden 30 mm stark ∙ Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau ∙ Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau ∙ Strapazierfähige Pulverlackierung
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
∙ 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 1 Schublade 95 mm VA Traglastt 50 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,52*
€ 1.284,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,95*
€ 1.297,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,20*
€ 1.303,97*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.208,94*
€ 1.352,27*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,17*
€ 1.362,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,12*
€ 1.620,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,08*
€ 1.616,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,01*
€ 1.550,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,17*
€ 1.444,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 81,09*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,49*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,81*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 100,55*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 100,49*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 50,03*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,79*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.