Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Lagercontainer, 1 Modul, montiert, mit Isolierboden, BxTxH 2100x1140x2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren
Einteilige Ausführung
∙ Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte ∙ Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus ∙ So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern ∙ Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen ∙ Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer · Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum · CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung
Wandelemente U = 0,47 W/(m²K)
Dachdelemente U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K)
Technische Daten
Material: Stahlblech, verzinkt und lackiert in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
·Windlastzone: 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
· Schneelast auf Dach
· Einzelcontainer: 220 kN/m²
Kombinationen: 100 kN/m²
Verkehrslast auf Boden: 500 kN/m²
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
· Sta
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Container, Isolierte Umweltcontainer, Lager- und Materialcontainer, Umweltcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.595,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.948,16*
€ 4.698,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,54*
€ 4.627,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.718,70*
€ 4.425,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.638,50*
€ 4.329,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.595,94*
€ 4.279,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.