Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanten Warn/Schutzwinkel, Länge 900 mm, Seitenkante 84 mm, Stärke 14 mm, rot weiß gestreift, VE 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
56156
56156
Artikel-Nr.:
     3904B-12827636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     633013000
EAN/GTIN:
     3495884050307
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Warn- und Schutzwinkel
· Sehr gut sichtbare Warnmarkierung für höchste Qualitätsansprüche · Widerstandsfähiger Kunststoff verstärkt durch einen Metallinnenkern mit speziellem Profil, dadurch hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit · Sehr hohe Lebensdauer · Schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher · Zur Kennzeichnung und Schutz von Ecken, Kanten und sonstigen Gefahrenzonen ∙ Normlänge 900 mm, Stärke 14 mm, Breite der Seitenkanten 84 mm ∙ Lieferung inkl. Montagematerial ∙ VE 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, regalanfahrschutz a.m.p.e.r.e., pfostenschutz, Anfahrschutz, Rammschutz, Warnprofile, Schutzprofile, Warn- und Schutzprofile, Schutzwinkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 132,91*
€ 4,70*
ab € 106,86*
€ 134,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 139,57*
Frei Haus
ab € 135,69*
€ 166,64*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,91*
€ 158,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,25*
€ 150,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,91*
€ 124,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 52,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
E827637
ab € 98,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 105,24*
Ähnlich
k.A.
207403
ab € 111,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.