Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD, Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad, Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12816282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3630.01
EAN/GTIN:
     4260257710510
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung
∙ Elektrisch leitfähig · Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr ∙ Ergonomisch geformter Komfortsitz mit Stahleinlage aus strapazierfähigem, pflegeleichten Integralschaum ∙ Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm ∙ Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik ∙ Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 212,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 213,42*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,66*
€ 228,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,72*
€ 240,56*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 250,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3630.11
ab € 173,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.