Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017216, ESD-Stehhilfe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-662313
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3630.01
EAN/GTIN:
     4260257710510
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017216, ESD-Stehhilfe Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum. , Polster: PU-Schaum, schwarz , Sitz: höhenverstellbar, manuell in 8 Rastpositionen , Sitzneigung: um 15° verstellbar , Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik , Untergestell: Stahlrohr, wahlweise schwarz oder lichtgrau. , Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern , Belastbarkeit: Für Personen bis 110 kg, Fabrikat: Lotz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9100 GRAMM
Sitzhöhenverstellung von bis:
600850 mm
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, 00017216, ESD-STEHHILFE,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 212,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 213,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 223,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 227,54*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,40*
€ 238,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3630.11
ab € 173,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.