Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsregal, Anbaufeld, mit 48 Regalkästen, 10 Fachböden, BxTxH 1005x325x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12813803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77900577
EAN/GTIN:
     4250633322345
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Ordnungsregal
mauser anbauregal
Ordnungsregale - PROFI
Mit Sichtlagerkästen
∙ Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt ∙ Noch schnellere und einfachere Montage durch vormontierte Seitenrahmen ∙ Grund- und Anbaufelder ∙ Voll verzinkt ∙ Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung ∙ Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßg verteilter Last) ∙ Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld ∙ Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert ∙ Auf Anfrage: Hintere Fachbodenanschläge
Weitere Suchbegriffe: anbau regal, Lagerboxenregale, Regale, Lagerregale, Regale mit Kästen, Kastenregale, Lagerkastenregale, Fachbodenregale, Lagerboxen-Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,79*
€ 368,60*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,78*
€ 391,78*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,10*
€ 448,69*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,32*
€ 450,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,24*
€ 459,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77900819
ab € 13,59*
Zubehör
Mauser
77900820
ab € 14,80*
Zubehör
Mauser
77900821
ab € 17,18*
Zubehör
Mauser
77900068
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.