| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12813277 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: JP 07_3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abfüll- und Transferpumpen · Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C) ∙ Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet ∙ Pumpenkörper aus PP, Innenteile auch aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium · Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert · Passende Schläuche als Zubehör lieferbar
Geeignet für: Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen ∙ Für wässrige Chemikalien wie Säuren, Laugen, Lösemittel (Aceton, Methanol, Estern) geeignet (EPDM-Dichtung) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, fasspumpe säuren, lösemittelpumpe, Behälterpumpen, Handpumpen, Pumpen |
| | |
| |