Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperrgitter, gelb mit schwarzen Streifen, Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl 25/4 mm, Höhe 1000 mm, ausziehbar bis 3600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126042491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     340.88.015
EAN/GTIN:
     4055381169255
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere
∙ Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen ∙ Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar ∙ Auf die gewünschte Länge ausziehbar ∙ Ständer aus Stahlrohr ∙ Stäbe aus Flachstahl ∙ Mit roten Reflexstreifen ∙ Standfüße 500 mm ∙ Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter gelb / schwarz, Absperrgitter, Schutzgitter, Sperrgitter, Ausziehbare Sperrgitter, Ausziehbares Sperrgitter, Gitterelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 151,83*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 171,30*
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 213,49*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 177,87*
€ 214,16*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 81,78*
Ähnlich
Moravia
ab € 129,30*
Ähnlich
Schake
ab € 120,09*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.