Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal mit 2x5 Gitterrostböden und 1 Auffangwanne verzinkt, Vol. 210 l, BxTxH 2085x635x2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     3904B-126041906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R71-1081-C
EAN/GTIN:
     4260139970629
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
• Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Regal mit verzinkten Gitterrosten als Lagerebenen • Regal ist komplett verzinkt • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Traglast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Auffangvolumen der Standwanne 210 l • Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostflächen vor dem Regal • Bodenfreiheit 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Regale, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,52*
€ 1.218,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,81*
€ 1.249,80*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,53*
€ 1.289,44*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.191,07*
€ 1.313,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,10*
€ 1.377,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,44*
€ 1.534,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,86*
€ 1.513,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,18*
€ 1.437,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,95*
€ 1.412,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,53*
€ 1.400,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.