| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-126020695 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 141002-000 9006/Esch EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschränke mit Holzdekorfronten · Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig mit Holzdekor · Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren · 3-Riegel-Verschluss mit Schubstangen und Sicherheits-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln · Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt · Integrierer Sockel, 90 mm hoch · Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar · Fachböden lackiert in RAL 7021 anthrazit, verstellbar im 15 mm Raster · Traglast pro Fachboden 70 kg · Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit Stahlkorpusen erreicht · Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität Auf Anfrage lieferbar: · Verschiedene Schrankbreiten und -höhen · Weitere Dekore und Farben · Glastüren · Vielfältige Zusatzausstattungen wie z.B. seitliche Körperschalldämpfung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank 70kg, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büro-Flügeltürschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Schrank, Aktenschrank, Stahlschra |
| | |
| |