Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Lochplatte, 3 mm Stahlblech, RAL 2000, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehend Lagern, BxTxH 1280x800x2015 mm, Auffangvol. 215 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-126017768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LPW 200-3-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwannen mit Lochplatten
∙ Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen ∙ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost ∙ Traglast 1000 kg/qm ∙ Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern ∙ Feuerverzinkte Schiebegriffe
∙ Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, auffang wanne, auffang-wanne fahrbar, Auffangwannen, fahrbare_Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,33*
€ 922,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,15*
€ 911,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,85*
€ 889,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,73*
€ 798,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.