Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter mit Brücke, einseitig, Ablageschale, R13, Leiterlänge 1590 mm, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126017265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3 stufen
Stufenstehleiter
∙ Holme abriebfest eloxiert
∙ Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
∙ Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
∙ Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand
Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

∙ Ausführung: Stufen gebördelt
Einsatzorte: ∙ Industrie ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter 1,6m, Leitern, Stehleitern, Trittleitern, Stehleitern mit Sicherheitsbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.