Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB 2000x1000 mm, Traglast 2000 kg, Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126010704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50-1050
EAN/GTIN:
     4250448504691
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
schwerlastanhänger luftreifen
industrieanhänger
Industrie-Anhänger
mit 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung
· Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion · Lackierung in RAL 2004 reinorange · Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. · Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · Schwerlasträder mit Kugellagerung · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
· Äußerst wendig · Lenkeinschlag 45° · Kippsicher · Annähernd spurtreuer Lauf im Zug (abhängig vom Zugfahrzeug)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.824,48*
€ 3.062,05*
Frei Haus
ab € 3.700,44*
€ 3.952,24*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.062,05*
€ 3.643,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.020,00*
€ 3.593,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.901,13*
€ 3.452,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.845,11*
€ 3.385,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.824,48*
€ 3.361,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
E6010728
ab € 1.044,01*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1151 RAL 2004 REINORANGE
ab € 92,04*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1155 RAL 2004 REINORANGE
ab € 652,07*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1152 RAL 2004 REINORANGE
ab € 286,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.