Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox mit Drahtgitterwänden, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1020 mm, LxBxH 810x720x1200 mm, Bodenplatte aus HDPE, RAL 6024 verkehrsgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter ADB 1020 KU grün, 724 x 815 mm, 4-seitig, 1 Tür, Cr 3
Rollbehälter ADB 1020 KU grün, 724 x 815 mm, 4-seitig, 1 Tür, Cr 3
Artikel-Nr.:
     3904B-121993116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KAD4A60241020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316448552
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollboxen mit Drahtgitterwänden
4-seitig mit 1 Tür
Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

∙ Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm ∙ Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) ∙ Stahlteile galvanisch verzinkt ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse
· Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)
∙ Kunststoff-Bodenplatte aus HDPE, mit 2 Metallschienen zur Rahmenverstärkung
Bodenplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 274,07*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 291,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,68*
€ 330,20*
Frei Haus
ab € 312,74*
€ 368,54*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,31*
Zubehör
Widex Selection
E1993090
ab € 37,12*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,47*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.