Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox mit Drahtgitterwänden, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1020 mm, LxBxH 810x720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox mit Drahtgitterwänden, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1020 mm, LxBxH 810x720
Rollbox mit Drahtgitterwänden, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1020 mm, LxBxH 810x720
Rollbox mit Drahtgitterwänden, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1020 mm, LxBxH 810x720
Artikel-Nr.:
     369-E1993116
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KAD4A60241020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316448552
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.br/ br/∙ Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm ∙ Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) ∙ Stahlteile galvanisch verzinkt br/∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/· Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)br/br/∙ Kunststoff-Bodenplatte aus HDPE, mit 2 Metallschienen zur Rahmenverstärkung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
0,0 kg
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1200 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
3 Wände + Tür
Ladefläche Länge:
770 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Kunststoff
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
RAL 6024 Verkehrsgrün
Nutzhöhe:
1.020 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 273,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,28*
€ 290,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 329,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 314,14*
€ 368,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,20*
Zubehör
Widex Selection
E70A04PEF36024
ab € 37,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.