Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte VARIO, Standfuß, Leuchtenkopf 465x44 mm, Höhe 540 mm, 1 LED, 10 W, dimmbar, USB-Anschluss, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     h5010668
EAN/GTIN:
     7612176077514
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Tageslichtlampen
Tischleuchten VARIO
· Multifunktionelle LED-Leuchte · Standfuß aus Metall Ø 200 mm · Armlänge 170+330 mm · Lichtintensität stufenlos dimmbar · 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2.700 und 6.400 Kelvin · Leuchtenkopf um 180° drehbar · Inkl. magnetischem Mobilgeräte-Halter, der bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann

∙ Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse A · Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden · Gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h
· 40.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leselampe led, tageslichtlampen, Leuchten, Lampen, Tischleuchten, Tischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Büroleuchten, Bürolampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsleuchten, LED-Leuchten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,63*
€ 127,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,55*
€ 127,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 135,36*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 135,39*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 146,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 101,42*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 101,59*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.656.SPEZ
ab € 107,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.